| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA1251.03.5013 Herst.-Nr.: 1251.03.5013 EAN/GTIN: 4251142216118 |
| |
|
| | |
| ErgoPlus Akten-/Kleiderschrank H 1950 x B 1000 x T 500 mm RAL 7035. Sichtfenstertüren 3 Fachböden. Diese Systemschränke der Serie 500 sind hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut. Durch die Größere Schranktiefe und die damit verbundenen vielfältigen Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 1251.03.5013 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, System-Schrank, Systemschrank, kappes systemschrank, system schrank, aktenschrank 195 cm hoch, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Handy-Safe, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, ErgoPlus, Einrichtung, Systemschränke-Serie-400, Systemschränke-Serie-500, Wertfach, Wertfachschrank, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,34* | € 1.096,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.214,71* | € 1.483,57* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,88* | € 1.492,65* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.598,91* | € 1.803,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|