| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA1251.03.5024 Herst.-Nr.: 1251.03.5024 EAN/GTIN: 4251142236888 |
| |
|
| | |
| ErgoPlus Akten-/Kleiderschrank H 1950 x B 1000 x T 500 mm RAL 7035/7016. Sichtfenstertüren 3 Fachböden. Diese Systemschränke der Serie 500 sind hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut. Durch die Größere Schranktiefe und die damit verbundenen vielfält Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 1251.03.5024 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank, aktenschrank 195 cm hoch, aktenschrank, aktenschrank kappes, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Beistellschrank, system schrank, Flügeltüren-Schrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Handy-Safe, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, ErgoPlus, Einrichtung, Systemschrank, Systemschränke-Serie-400, Systemschränke-Serie-500, Wertfach, Wertfachschrank, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank |
| | |
| |