| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA3342.00.7801 Herst.-Nr.: 3342.00.7801 EAN/GTIN: 4251142234785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ®RasterPlan/ABAX® Bohrer- / Innensechskanthalter Für 14 Teile Breite 200 mm x Tiefe 30 mm x Höhe 35 mm Alufarben ®RasterPlan Werkzeughalter mit der ABAX®-Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten ®RasterPlan Werkzeughal Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellernummer: | 3342.00.7801 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alu, lochplatte, kappes lochplatte, Werkzeughalter, ABAX, Schräghaken, Rundhalter, Werkzeugklemme, Magnethalter, Grundplatte, Zangenhalter, Maschinenhalter, Kabelhalter, enzianblau, Rohrhalter, Sägenhalter, GS-geprüft, Schraubenschlüsselhalter, Ringschlüsselhalter, Bithalter, Nusshalter, Innensechskanthalter, Schraubendreherhalter, Dosenhalter, Lochplatten-Zubehör, Runddosenhalter, Aufnahmehalter, Sprühflaschenhalter, werkzeuglos, Stifthalter, Kombihalter, Dokumtenhalter, Dokumenthalter, Stahlboden, Ablagebox, Lochwandzubehör, Ablageplatte, Werkzeugaufnahme, Werkzeugaufnahmebox, Lagersichtkastenhalter, patentiert, Kombinationshalter, Lochwand Lochplatte, Schlitzplatten, KAPPES, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, Magnete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,80* | € 21,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 17,36* | € 25,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,82* | € 26,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,44* | € 26,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 55 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,84* | € 29,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 268,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|