| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA4024.02.1013 Herst.-Nr.: 4024.02.1013 EAN/GTIN: 4251142221754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ®RasterPlan Einsteigerset 6 Bestehend aus: 1 x ®RasterPlan Lochplatte RAL 7035 - Lichtgrau Breite 1000 mm x Höhe 450 mm ®RasterPlan Lochplatten sind senkrecht und waagerecht einsetzbar sowie kompatibel mit ®RasterPlan Schlitzplatten. Stahlblech 1,25 mm Sc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellernummer: | 4024.02.1013 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter-Sortiment, lochplatte b 1000 mm x h 450 mm, werkzeughalter sortiment, kappes lochplatte, Lochwand Lochplatte, KAPPES, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, GS-geprüft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |