| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KL32-3 Herst.-Nr.: KL32-3 EAN/GTIN: 4063963033207 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 60 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittel-Kleber beschichtet ist. Es handelt sich um ein universell einsetzbares Abdeck-, Verpackungs- und Montageband für Industrie und Handwerk, das auch zum Bündeln und Umreifen und zum Endlosmachen von Papier- und Pappbahnen eingesetzt wird. Nicht geeignet für die Verwendung in Einbrenn- bzw. Trockenkammern. Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Menge pro Karton: | 36 Rollen | Kleber: | Naturkautschuk | Hitzebeständigkeit: | 60 Hitzebeständigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 25mmx50m, abdeckband 25 mm, abdeckband, abdeckband 25mm |
| | |
| |