Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Kreppklebeband 25 mm x 50 m, blau, 15 Tage UV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UV-Kreppklebeband
UV-Kreppklebeband
Artikel-Nr.:
     42XH2-KL35-3
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL35-3
EAN/GTIN:
     4063963033320
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

UV-Kreppklebeband 25 mm x 50 m

Acrylatkleber - für innen und außen, bis zu 15 Tage UV-stabil

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Menge pro Karton:
36 Rollen
Kleber:
Acrylatkleber
UV-beständig:
15 UV-beständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,57004*
€ 115,78032*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,94008*
€ 125,84016*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,84016*
€ 149,74979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,96012*
€ 129,66254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,6502*
€ 124,53374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,16028*
€ 119,19073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,94008*
€ 104,6487
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,44278* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.