Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 201, Naturkautschuk, 50 mm x66 lfm, 54µ, braun, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000042
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000042
EAN/GTIN:
     4022722139178
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser - Hitzebeständigkeit kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C. - Klebkraft: 2,0 ± 0,6 N/cm -Reisskraft: 40 N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,4802*
€ 81,6102*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,05008*
€ 91,11024*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,11024*
€ 108,42119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,72028*
€ 106,76713
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,60032*
€ 94,72438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,05004*
€ 85,73955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,31*
€ 81,2889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,05008*
€ 70,2696
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,64028* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.