| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-MON10000049 Herst.-Nr.: 10000049 EAN/GTIN: 4022722139949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Packband zum Kleben, Fixieren und Montieren - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C - Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm - Reisskraft: 40 N/cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 25 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband 25mmx66m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |