Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
PVC-Packband, monta 250F, Naturkautschuk, 25 mm x 66 lfm, 57 µ, rot, leise
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-MON10000063
Hersteller:
monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
10000063
EAN/GTIN:
4022722066658
Suchbegriffe:
PVC-Packband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - vielseitig einsetzbar - hohe Reißfestigkeit - ausgezeichnete Soforthaftung auf den unterschiedlichsten Oberflächen - leise - geringe Dehnung - Feuchtigkeit unempfindlich - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
66 m
Farbe:
rot
... >
Lager 42XH2
>
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
>
PVC-Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pvc-packband 25mmx66m rot
,
pvc packband
,
pvc-packband 25mmx66m
,
Klebeband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
klebebänder
,
verpackungsklebeband
,
geräuscharm
,
geräuscharmes
,
Farbbänder
,
Farbige
,
Packbänder
,
Farbpackbänder
,
Selbstklebeband
,
leise
,
abrollend
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,87016*
€ 130,45032*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,76008*
€ 140,19048*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,19048*
€ 166,82667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,6504*
€ 164,99398
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 126,87048*
€ 150,97587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,4504*
€ 135,00598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,94008*
€ 126,0687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,76008*
€ 115,1445
pro Packung
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 1,34389* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen