Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 250F, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, 57 µ, grün, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000067
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000067
EAN/GTIN:
     4022722141300
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - vielseitig einsetzbar - hohe Reißfestigkeit - ausgezeichnete Soforthaftung auf den unterschiedlichsten Oberflächen - leise - geringe Dehnung - Feuchtigkeit unempfindlich - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paket-klebeband 50 mm, pvc packband, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,62012*
€ 108,94032*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 119,03004*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,03004*
€ 141,64575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,15012*
€ 139,40864
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,25004*
€ 126,43755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,71024*
€ 112,70519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,45*
€ 107,6355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,2175* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.