| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-MON10000150 Herst.-Nr.: 10000150 EAN/GTIN: 4022722139215 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Paketen. - sehr gute Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen - hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung - geringer Dehnung - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. - 10° C bis kurzfristig ca. +100° C Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Klebeband, PP-Band, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend |
| | |
| |