| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-MON10000167 Herst.-Nr.: 10000167 EAN/GTIN: 4022722146367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreppband mit sehr guter Klebkraft. - von Hand einreißbar - sehr gute Soforthaftung auf glatten Oberflächen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung kurzfristig bis +60° C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | chamois |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 19mm/50lfm beige, abdeckband, abdeckband 19mm, Klebeband, Packband, Krepp-Band, Krepp-Packband, klebebänder, Paket-Klebeband, Malerband, Maler-Abdeckband, Papier-Klebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |