| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-MON10000169 Herst.-Nr.: 10000169 EAN/GTIN: 4022722146381 |
| |
|
| | |
| Kreppband mit sehr guter Klebkraft. - von Hand einreißbar - sehr gute Soforthaftung auf glatten Oberflächen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung kurzfristig bis +60° C Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | chamois |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50 mm, abdeckband, Klebeband, Packband, Krepp-Band, Krepp-Packband, klebebänder, Paket-Klebeband, Malerband, Maler-Abdeckband, Papier-Klebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder |
| | |
| |