Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1800 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm. Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
1800 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm. Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP12736
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12736
EAN/GTIN:
     4002911127360
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
Zahnstocher aus Holz "pure" - Länge: 6,8 cm - rund - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,11 g
Gewicht (Packung):
230,1 g
Gewicht (Karton):
2405 g
Volumen (Karton):
0,0072
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
6,8 cm
Art der Verpackung:
Papptray mit transp. Haube
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,83*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 4,68*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 5,66*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 25,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 17,82*
€ 26,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,00128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.