Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaggenkette, Papier 10 m "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Flaggenkette, Papier 10 m "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Flaggenkette, Papier 10 m "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP82807
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82807
EAN/GTIN:
     4002911828076
Suchbegriffe:
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande
Wimpelketten
wimpel girlande
Flaggen-Girlande aus Papier "Bayrisch Blau" - Länge: 10 m - Größe der einzelnen Flaggen: 12 cm x 23,5 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
blau/weiss
Gewicht (Stück):
110 g
Gewicht (Packung):
121,4 g
Gewicht (Karton):
680 g
Volumen (Karton):
0,0027
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
10 m
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Bayrisch Blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
62
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,285*
€ 12,525*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 34,20*
€ 49,07*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 40,33*
€ 73,24*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 83,48*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 83,48*
€ 99,3412
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 64,69*
€ 76,9811
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (ab € 8,218* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
PAP82815
ab € 5,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.