Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaggenkette, Papier 4 m "Gruß vom Oktoberfest". Material: Papier. Farbe: blau/weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP82815
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82815
EAN/GTIN:
     4002911828151
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier "Gruß vom Oktoberfest" - Länge: 4 m - Größe der einzelnen Flaggen: 12 cm x 23,5 cm. -
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
blau/weiss
Gewicht (Stück):
27,8 g
Gewicht (Packung):
36,8 g
Gewicht (Karton):
441 g
Volumen (Karton):
0,0027
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4 m
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Gruß vom Oktoberfest
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
52
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,213*
€ 6,933*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 47,50*
€ 47,50*
10 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 36,32*
€ 51,67*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 42,46*
€ 76,08*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 86,35*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 86,35*
€ 102,7565
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 67,78*
€ 80,6582
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 4,331* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82807
ab € 9,365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.