Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm gelb "Damascato". Material: Tissue. Farbe: gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84996
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84996
EAN/GTIN:
     4002911997024
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, - weich im Hautkontakt und geruchsneutral. - Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
gelb
Gewicht (Stück):
8,6 g
Gewicht (Packung):
436,6 g
Gewicht (Karton):
2473 g
Volumen (Karton):
0,0172
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Damascato
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
40
5
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,06*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 11,10*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 13,10*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.