Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie 150 m x 44 cm lose. Material: Aluminium. Farbe: silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Alufolie 150 m x 44 cm lose. Material: Aluminium. Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP86911
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86911
EAN/GTIN:
     4002911669723
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alufolie auf Großrolle - Länge: 150 m - Breite: 44 cm - Stärke: 15 my.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Gewicht (Stück):
2415,8 g
Gewicht (Packung):
2531,2 g
Gewicht (Karton):
10321 g
Volumen (Karton):
0,0109
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
150 m
Breite:
44 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 28,50*
€ 28,50*
1
€ 6,95*
ab € 22,00*
€ 29,21*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 39,32*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 41,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,21*
€ 44,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 167,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.