Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée". Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
4 Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée". Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89142
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89142
EAN/GTIN:
     4002911891421
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
BELLE VIE - LIGNE CARRÉE - die neue Geschirrserie aus Zuckerrohr-Bagasse - gleich doppelt ausgezeichnet mit "ICONIC AWARD: Innovative Interior 2020" und "German Design Award" - Maße: 30 x 13,5 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf. .
Weitere Informationen:
Material:
Zuckerrohr
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
26,4 g
Gewicht (Packung):
108,6 g
Gewicht (Karton):
1253 g
Volumen (Karton):
0,0083
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
1,3 cm
Breite:
30 cm
Tiefe:
13,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Dekor:
Belle Vie, Ligne Carrée
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 3,51*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 4,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.