Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Verschlusstechnik
>
Stretchmaschine
>
Maschinenstretchfolie
>
Artikel
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 23, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-ST10-10
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
338600
EAN/GTIN:
4025648386008
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 23, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
23 µ
Farbe:
transparent
... >
Lager 42XH2
>
Packmittel
>
Stretchfolie (Packmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Maschinen-Wickelfolie
,
Maschinenstretchfolie
,
Maschinenwickelfolie
,
Bündelfolie
,
Dehnfolie
,
Stretchfilm
,
Stretchfolie
,
Wickelfolie
,
handstretchfolie 450 mm x 300 lfm
,
bündelfolie
,
bündelfolie transparent
,
stretchfolie transparent
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
258
6
€ 5,45*
ab € 7,44*
€ 9,82*
Lager 1690
3 Tage
184
6
€ 5,99*
ab € 7,53*
€ 10,04*
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 10,09*
Lager 1736
2 Tage
246
6
€ 4,99*
ab € 8,12*
€ 10,88*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 16,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 96,66* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent
WBV
338400
ab € 32,30004*
Ähnlich
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 20, transparent
WBV
338500
ab € 55,38*
Ähnlich
Stretchfolie L150 mxB100mm 20 µm transp.40 RL/VE
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,15*
Ähnlich
Stretchfolie L300 mxB450mm 17 µm transp.
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,23*
Ähnlich
Stretchfolie L300 mxB450mm 20 µm transp.
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,21*
Ähnlich
Stretchfolie L300 mxB500 mm 20 µm schwarz 6RL/VE
F.W. Burmann
1015402
ab € 7,01*
Ähnlich
Stretchfolie L300 mxB500mm 17 µm transp.
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,80*
Ähnlich
Stretchfolie L300 mxB500mm 20 µm transp.
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,38*
Ähnlich
Stretchfolie L300 mxB500mm 23 µm transp.
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,14*
Ähnlich
Stretchfolie L600m x B430mm 8 µm transp.
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,83834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen