Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST10-12
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     338400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
17 µ
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien 450mm, Handstretchfolie, stretchfolie transparent, Hand-Stretchfolie, Handstretch-Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 13,70*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 15,32*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 132 Rollen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Rolle
ab 198 Rollen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Rolle
ab 396 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 91,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
338500
ab € 9,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.