Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-ST10-12
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     338400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 17, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
17 µ
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, Handstretchfolie, stretchfolie transparent, Hand-Stretchfolie, Handstretch-Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 14,03*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 15,10*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Rolle
ab 132 Rollen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Rolle
ab 198 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
ab 396 Rollen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 84,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
€ 9,94*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
€ 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.