Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 15, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 15, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 15, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST10-13
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     338300
EAN/GTIN:
     4025648383007
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 15, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
15 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
198
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 8,71*
Lager 42XH2
unbekannt
198
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 8,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 396 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 990 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 99000 Rollen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Rollen
Mindestbestellmenge: 198 Rollen ( entspricht € 1.734,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
338400
ab € 5,39*
Ähnlich
WBV
338500
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.