Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 13, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 13, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 13, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST10-14
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     338200
EAN/GTIN:
     4025648382000
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 300 m - 13, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 252 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
13 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.873,9602*
€ 2.072,05236*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.883,44044*
€ 2.079,92232*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.079,92232*
€ 2.475,10756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.963,08*
€ 2.336,0652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.923,19092*
€ 2.288,59719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.894,7502*
€ 2.254,75274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.883,44044*
€ 2.241,29412
pro Packung
1 Packung enthält 252 Rollen (ab € 7,47397* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
338400
ab € 5,39*
Ähnlich
WBV
338500
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.