Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie klar 20my 100mm breit, 150m lang


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Stretchfolie klar 20my 100mm breit, 150m lang
Stretchfolie klar 20my 100mm breit, 150m lang
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST15-1
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     440163
EAN/GTIN:
     4025648401633
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Bündelstretchfolie, transparent, 100 mm x 150 m - 20 my, 40 Rollen pro Karton

Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaft einer Stretchfolie liegt in ihrer extremen Dehnbarkeit. Daher wird in Bezug auf Stretchfolie auch oft der Begriff Dehnfolie verwendet.
Eine Stretchfolie kann eine Reißdehnung von 150% bis 500% aufweisen. Zudem kann eine Stretchfolie außen
oder/und innen haftend sein. Die Tatsache, dass unsere Stretchfolie aus PE gefertigt ist, macht sie sehr umweltschonend und umweltfreundlich.
Dies kommt daher, dass die Polyethylen-Folienabfälle, nach der Verwendung im Recyclingverfahren zu
neuen Kunststoffprodukten weiterverarbeitet werden können.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Lauflänge:
150 m
Stärke:
20 µ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 3,88*
14 Tage
unbekannt
40
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,90*
Lager 42XH2
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,14*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,01954* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
210001
ab € 71,39004*
Ähnlich
Xt Verpackungen
210003
ab € 69,62004*
Ähnlich
Manuli Stretch
H32N5009749S
ab € 71,70*
Ähnlich
Xt Verpackungen
H32B5009749S-N
ab € 66,22002*
Ähnlich
WBV
343652
ab € 66,44004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.