Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER FRESH & TASTY 20 + 9 X 47 CM


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER FRESH & TASTY 20 + 9 X 47 CM
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER FRESH & TASTY 20 + 9 X 47 CM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308653
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308653
EAN/GTIN:
     4025921011634
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER FRESH & TASTY 20 + 9 X 47 CM

Weitere Informationen:
Farbe:
weißes Kraftpapier, bunt bedruckt
Breite:
20 cm
Länge:
47 cm
Seitenfalte:
9 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel top, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,26*
€ 104,41*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 114,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 114,13*
€ 135,81
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 95,04*
€ 113,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 91,28*
€ 108,62
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 87,75*
€ 104,42
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 76,17*
€ 90,64
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,07617* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.