Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerbeutel Sonne 20 + 7 x 42 cm 433 für ca. 10 Brötchen TOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bäckerbeutel Sonne 20 + 7 x 42 cm 433 für ca. 10 Brötchen TOP
Bäckerbeutel Sonne 20 + 7 x 42 cm 433 für ca. 10 Brötchen TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308733
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308733
EAN/GTIN:
     4039416500336
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL SONNE 20 + 7 X 42 CM 433 FÜR CA. 10 BRÖTCHEN

Weitere Informationen:
Farbe:
weißes Kraftpapier, bund bedruckt
Breite:
20 cm
Länge:
42 cm
Seitenfalte:
7 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Füllmenge:
ca. 10 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel top, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,14*
€ 47,56*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 57,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,94*
€ 68,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.