Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 12 + 5 X 25 CM 418 FÜR CA. 2 BRÖTCHEN TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 12 + 5 X 25 CM 418 FÜR CA. 2 BRÖTCHEN TOP
BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 12 + 5 X 25 CM 418 FÜR CA. 2 BRÖTCHEN TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T308818
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308818
EAN/GTIN:
     4039416500060
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL FRISCH UND LECKER BRAUN 12 + 5 X 25 CM 418 FÜR CA. 2 BRÖTCHEN TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
braunes Kraftpapier, bunt bedruckt
Breite:
12 cm
Länge:
25 cm
Seitenfalte:
5 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Füllmenge:
ca. 1 - 2 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel top, brötchen beutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,78*
€ 42,75*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 53,17*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 53,17*
€ 63,27
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,16*
€ 48,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,32*
€ 33,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,96*
€ 33,27
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,77*
€ 31,86
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,55*
€ 26,83
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.