Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY-Faltenbeutel 15/10/40 cm transparent im Spenderkarton TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
POLY-FALTENBEUTEL 15/10/40CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP
POLY-FALTENBEUTEL 15/10/40CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T312003
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     312003
EAN/GTIN:
     4039416543340
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
seitenfaltenbeutel top
faltenbeutel

POLY-FALTENBEUTEL 15/10/40CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Seitenfalte:
100 mm
Länge:
400 mm Länge
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Poly-Faltenbeutel, Brotbeutel, Brotschläuche, Beutel, Tüten, Transparent, Brot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,24*
€ 41,04*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 51,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,49*
€ 61,27
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,84*
€ 43,84
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,47*
€ 42,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,96*
€ 41,60
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,24*
€ 39,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,32*
€ 33,70
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.