Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY-Faltenbeutel 15/10/40 cm transparent im Spenderkarton TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
POLY-FALTENBEUTEL 15/10/40CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP
POLY-FALTENBEUTEL 15/10/40CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP
Artikel-Nr.:
     7223-T312003
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     312003
EAN/GTIN:
     4039416543340
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
seitenfaltenbeutel top
faltenbeutel

POLY-FALTENBEUTEL 15/10/40CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Seitenfalte:
100 mm
Länge:
400 mm Länge
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Poly-Faltenbeutel, Brotbeutel, Brotschläuche, Beutel, Tüten, Transparent, Brot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,22*
€ 40,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 51,34*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 40,95*
€ 48,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,56*
€ 37,56
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,91*
€ 36,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,97*
€ 35,66
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,48*
€ 33,89
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,22*
€ 28,82
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.