Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 300 x 450 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 300 X 450 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 300 X 450 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320440
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320440
EAN/GTIN:
     4039416143212
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 300 X 450 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
300 mm
Länge:
450 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel top, siegelrand beutel, vakuum beutel 450mm, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakumier, 30, 45, 300 x 450 cm, 30 x 45 cm, 300X450
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 22,95*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 24,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1622* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 124,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.