Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband / Packband 50 mm x 66 m transparent PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLEBEBAND / PACKBAND 50 MM X 66 METER TRANSPARENT PP
KLEBEBAND / PACKBAND 50 MM X 66 METER TRANSPARENT PP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T505166
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     505166
EAN/GTIN:
     4025648707063
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

KLEBEBAND / PACKBAND 50 MM X 66 METER TRANSPARENT PP>

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
60 m
Material:
PP Material
Kartoninhalt:
6 Packungen á 6 Rollen Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50mm x 60m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebe, Klebe-Band, Pack, Verpackung, Verpackungsband, Klebefilm, 50X66, 50, 66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,56028*
€ 74,26008*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,0502*
€ 84,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,33*
€ 100,3527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,2702*
€ 83,62154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,89032*
€ 81,97948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,53008*
€ 77,9808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,0502*
€ 66,69974
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,55695* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.