Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, extra stark, 15,5 mm breit x 1.500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband, extra stark, 15,5 mm breit x 1.500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Polyesterband, extra stark, 15,5 mm breit x 1.500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM10-7
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM10-7
EAN/GTIN:
     4063963036604
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

PET-Umreifungsband , grüün

  • Handqualität
  • geprägte Oberfläche
  • Reißkraft: 534 kg
  • Kern: 406 mm
  • 15,5 x 0,90 mm x 1.500 m
  • 1 VE =1 Rolle = 1.500 m

geeignet füür Handgeräte wie z.B. Akku-Spann- und Verschlussgeräte

Weitere Informationen:
Breite:
15,5 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
1500 m
Reißfestigkeit:
534 kg
Farbe:
grün Farbe
Kerndurchmesser:
406 Kerndurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,78*
€ 165,19*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 174,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 174,55*
€ 207,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,58*
€ 153,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 107,17*
€ 127,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,06*
€ 115,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,33*
€ 101,54
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 80,10*
€ 95,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,72*
€ 84,16
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-1
ab € 160,38*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-2
ab € 157,24*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-3
ab € 46,80*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-4
ab € 96,42*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM10-5
ab € 88,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.