PET-Umreifungsband 15,5 x 0,9 mm x 1500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Kern: 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 510 kg Meter pro Rolle: 1500 Meter pro Palette: 33000 Rollen pr...
";Polyester-Kraftband verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt ...
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,84 mm x 1500 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitu...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
aus gewebtem Polyester · durch den Einsatz von Quer- und Längsfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht · Kernloch-Ø 76 mm · hervorragend geeignet zur Sicherung schwerer Lasten · die Verwendu...
Kompositband Länge x Breite 850 m x 16 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4250 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Zubehör: 208430 Spanngerät, ...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
PET-Umreifungsband , grüün Handqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 534 kg Kern: 406 mm 15,5 x 0,90 mm x 1.500 m 1 VE =1 Rolle = 1.500 m geeignet füür Handgeräte wie z.B. Akku-Spann- und Verschl...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 1500 m x 16 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3380 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verp...
Umreifungsband GreenWave aus PET, gewaffelt, 15,5 mm x 1.350 lfm., Kern-Ø 406 mm, Stärke 0,90 mm, grün Oberfläche = geprägt Stärke = 0,90 mm Reißfestigkeit = 5700 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndu...
Grünes PET-Umreifungsband 15,5x0,9mm, 1500m, Kern 406 Das PET-Umreifungsband bietet eine starke Festigkeit und hält auch extremen Belastungen stand, was es ideal für den sicheren Transport von schw...
PET-Umreifungsband PREMIUM 15,5 x 0,9 mm x 1500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 540 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Rollen pro Palette: 22 PET-Um...