| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520502 Herst.-Nr.: 5520502 EAN/GTIN: 4063963009400 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für den Verschluss von grossen, schweren Verpackungen über 36 kg
- Verschliesst sicher auch bei hoher Deckelklappenspannung
- Gute Abrollfähigkeit
- Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +70 °C
- Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
- Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
- Reisskraft: 40 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 8,28 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 75 mm | Stärke: | 54 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, pvc-packband transparent, pvc packband, PVC, Klebeband, 55µ, 5520502 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,13* | | | | | 12 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,06008* | € 88,98* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 52,17* | € 96,70008* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,18008* | € 106,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 2,17417* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|