Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, 12,7 mm breit x 1000 lfm, 0,50 mm Stärke, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband, 12,7 mm breit x 1000 lfm, 0,50 mm Stärke, schwarz
PP-Umreifungsband, 12,7 mm breit x 1000 lfm, 0,50 mm Stärke, schwarz
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7650126
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650126
EAN/GTIN:
     4063963008830
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf
  • Polypropylen-Band für den mobilen EInsatz
  • Für den Hülsen- oder Schweissverschluss geeignet
  • Praktisch und kostengünstig
  • Leicht und flexibel
  • Geringe Spleissneigung
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
4,26
Qualität:
170kp
Länge innen:
1000 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, kunststoff halbpalette, umreifungsband pp 12,7 mm, PP, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 53,06*
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 53,70*
5 Tage
47
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 54,48*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 30,92*
€ 59,76*
Lager 42XH2
47
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 64,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,64*
€ 76,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 47,92*
€ 57,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,50*
€ 43,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Rolle
ab 270 Rollen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,01505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.