Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 40 x 60 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 40 x 60 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 40 x 60 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160011
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160011
EAN/GTIN:
     4063963006638
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,81
Länge innen:
60 mm
Breite innen:
40 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
84000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00188*
€ 0,0158*
5 Tage
84000
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00188*
€ 0,0158*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00447*
€ 0,01588*
4 Tage
25000
2000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,00525*
€ 0,01739*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00484*
€ 0,01757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01004*
€ 0,01195
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00543*
€ 0,00646
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0047*
€ 0,00559
pro Stück
ab 864000 Stück
€ 0,00195*
€ 0,00232
pro Stück
ab 1728000 Stück
€ 0,00188*
€ 0,00224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.