Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 40x60mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 40 x 60 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 40 x 60 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160011
EAN/GTIN:
     4056705600119
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
60 mm
Breite innen:
40 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
0,81
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Probentütchen, 8160011, 8.160.011, 816.001, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00407*
€ 0,01734*
9 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01333*
€ 0,01803*
5 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,26*
€ 27,49*
4 Tage
45
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 30,06*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 30,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.