Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160019
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160019
EAN/GTIN:
     4063963006713
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
4,98
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02424*
€ 0,04849*
6 Tage
202990
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01933*
€ 0,05193*
Lager 42XH2
202990
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01933*
€ 0,05194*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02684*
€ 0,05391*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04378*
€ 0,05598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05194*
€ 0,06181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04191*
€ 0,04987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03856*
€ 0,04589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03676*
€ 0,04374
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03548*
€ 0,04222
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 0,02552*
€ 0,03037
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02022*
€ 0,02406
pro Stück
ab 192000 Stück
€ 0,01933*
€ 0,023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.