Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 60 x 80 mm, Stärke 50 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 60 x 80 mm, Stärke 50 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 60 x 80 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160038
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160038
EAN/GTIN:
     4063963006805
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,677
Länge innen:
80 mm
Breite innen:
60 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, seitenfaltensack transpak, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00726*
€ 0,01876*
Lager 42XH2
124000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00351*
€ 0,01899*
5 Tage
124000
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00351*
€ 0,01899*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00799*
€ 0,02074*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01654*
€ 0,02144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01899*
€ 0,0226
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01306*
€ 0,01554
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00916*
€ 0,0109
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,00365*
€ 0,00434
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,00351*
€ 0,00418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.