Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 350 x 450 mm, Stärke 50 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 350 x 450 mm, Stärke 50 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 350 x 450 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160042
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160042
EAN/GTIN:
     4063963006829
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
16,02
Länge innen:
450 mm
Breite innen:
350 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, druckverschlussbeutel 350 x 450 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07364*
€ 0,10186*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08114*
€ 0,10474*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 91,47*
4 Tage
79
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 57,11*
€ 96,73*
Lager 42XH2
79
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 96,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,74*
€ 115,1206
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,68*
€ 111,4792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,86*
€ 110,5034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,52*
€ 108,9088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,77*
€ 108,0163
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 75,16*
€ 89,4404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,41*
€ 71,8879
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,11*
€ 67,9609
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.