| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-8160042 Herst.-Nr.: 8160042 EAN/GTIN: 4056705101357 |
| |
|
| | |
| Das große Lagerprogramm - Reißfeste PE-Qualität
- Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
- Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
- 50 μ Stark
- Auf Anfrage mit EURO-Loch
- Auch bedruckt lieferbar
- Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PE-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, druckverschlussbeutel 350 x 450 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, PE, Druckverschluss, Beutel, Sack, lebensmittelecht, 8160042, 81.60042, 81.600.42 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,07364* | € 0,10186* | | | | Lager 6922 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,08114* | € 0,10474* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,00* | € 91,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 57,11* | € 96,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,11* | € 96,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|