Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160098
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160098
EAN/GTIN:
     4063963006973
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,46
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
400 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12439*
€ 0,16139*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10336*
€ 0,16152*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 71,99*
5 Tage
65
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,82*
€ 76,28*
Lager 42XH2
65
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 76,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,30*
€ 90,797
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,40*
€ 81,396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,78*
€ 78,2782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 52,63*
€ 62,6297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.