Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 400x500mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0035
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160098
EAN/GTIN:
     4056705600980
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
400 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
10,46
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 400x500mm 50my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 400 x 500 mm, Probentütchen, 8160098, 8.160.098, 81.600.98, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12439*
€ 0,16339*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10336*
€ 0,16352*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 72,31*
4 Tage
101
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,82*
€ 77,26*
4 Tage
101
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 77,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,23*
€ 75,2437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,20*
€ 71,638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.