Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpfhaube, 1250mm + 850mm x 1600mm (B + Seitenfalte x L), 100µ, transp.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Schrumpfhaube, 1250 mm + 850 mm x 1600 mm (B + Seitenfalte x L), 90µ, transp.
PE-Schrumpfhaube, 1250 mm + 850 mm x 1600 mm (B + Seitenfalte x L), 90µ, transp.
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160158
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160158
EAN/GTIN:
     4063963008175
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • Für Europaletten bis 1025 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
  • PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,31
Länge innen:
1600 mm
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, Seitenfaltensack, kunststoffsack 100my, schrumpfhaube, seitenfaltensack transpak, Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160158
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50479*
€ 3,29479*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,37*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,5802*
€ 87,93*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 91,1601*
€ 118,2201*
Lager 42XH2
30
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 128,9301*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,9301*
€ 153,42682
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 120,1302*
€ 142,95494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,5402*
€ 137,49284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,7201*
€ 121,04692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,12*
€ 107,2428
pro Packung
ab 33,333 Packungen
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Packung
ab 33,333 Packungen
€ 68,5602*
€ 81,58664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,6501*
€ 79,31362
pro Packung
ab 66,667 Packungen
€ 65,4501*
€ 77,88562
pro Packung
ab 66,667 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,1701*
€ 75,17242
pro Packung
ab 133,333 Packungen
€ 62,8701*
€ 74,81542
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.