| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976893803 Herst.-Nr.: 8160158 EAN/GTIN: 4056705601581 |
| |
|
| | |
| TRANSPAK 8160158 Schrumpfhaube Maße 1250+8 50x1600mm S.100µ PE trans parent Seitenfalte TRANSP AK Bester Schutz vor Nässe · Staub und Verrutschen. Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfende Folie. Geschrumpft äußerst reiß- und durchstoß Weitere Informationen: | | eClassID: | 20190104 | HerstellerNr: | 8160158 | Werksnummer: | 8003671845 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schrumpfhaube | Ausfuehrung: | PE transparent Seitenfalte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,50479* | € 3,29479* | | | | | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,5802* | € 87,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 91,1601* | € 118,2201* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 62,4201* | € 118,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,03867* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|