Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Schlauchfolie, 150 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 150 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 150 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8260132
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260132
EAN/GTIN:
     4063963009899
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 5,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,7
Länge innen:
300 m
Breite innen:
150 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, HDPE, Folie, 8260132
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 67,28*
5 Tage
5
€ 7,90*
ab € 25,65*
€ 69,49*
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 72,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 73,93*
Lager 42XH2
5
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 78,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,43*
€ 93,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,03*
€ 90,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 60,76*
€ 72,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Rolle
ab 140 Rollen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Rolle
ab 210 Rollen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Rolle
ab 280 Rollen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,08587* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.