Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 150mm breitx300lfm, 70µ,transparent MDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 150 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 150 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0029
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260132
EAN/GTIN:
     4056705601321
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 5,6 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 m
Breite innen:
150 mm
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
5,7
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, HDPE, Folie, 8260132, 8.260.132, 82.601.32, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 67,18*
5 Tage
60
€ 7,90*
ab € 25,67*
€ 69,38*
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 72,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 73,82*
8 Tage
25
€ 3,99*
ab € 45,37*
€ 75,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,18*
€ 79,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,27*
€ 76,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 54,60*
€ 64,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,86*
€ 53,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Rolle
ab 140 Rollen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Rolle
ab 210 Rollen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Rolle
ab 280 Rollen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,07937* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.