| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT9850034 Herst.-Nr.: 9850034 EAN/GTIN: 4063963004016 |
| |
|
| | |
| - Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
- Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
- Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
- Reduziert Verletzungsgefahren
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen: | | Material: | PE | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 14,4 | Länge innen: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, kunststoff-schutznetz rot, autonetz, netzschlauch 100m, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850034 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 92,10* | € 113,82* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 91,86* | € 113,84* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,22* | € 113,85* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 92,20* | € 113,93* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,26* | € 123,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5726* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|