Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse, V-Press 504, 1.020 x 812 x 1.922 mm (B x L x H), Ballengröße: max. 700 x 500 x 600 mm (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballenpresse, V-Press 504, 888x787x1922mm, Ballengröße 700x500xmax.600mm
Ballenpresse, V-Press 504, 888x787x1922mm, Ballengröße 700x500xmax.600mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0112611
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     112611
EAN/GTIN:
     4063963091887
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse
  • Das Einstiegsmodell für die wirtschaftliche Entsorgung Ihres Verpackungsmülls
  • Kompakte und robuste Bauweise
  • Geringe Stellfläche
  • Moderne Mikroprozessor-Steuerung mit Folientastatur und grafikfähigem Textdisplay
  • Wählbare Programme für Kartonage und Folie
  • Abgesicherte Füllklappe und Ballenentnahme
  • Ballenentnahme und -transport mit Ballenentnahmewagen
  • Neigungsüberwachung der Pressplatte
  • Rückhubautomatik
  • Wartungsarme Hydraulik
  • Maschinenabmessungen: 1.020 x 812 x 1.922 mm (B x L x H)
  • Gewicht: ca. 300 kg
  • Motorleistung: 1,1 kW
  • Anschluss: 1 x 230 V / 50 Hz Schukostecker
  • Presskraft: 40 kN
  • Ballengewicht (materialabhängig): ca. 50 kg
  • Ballengröße: max. 700 x 500 x 600 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Länge:
812 mm
Breite:
1020 mm
Höhe:
1922 mm
Weitere Suchbegriffe: Ballenpresse V-Press 504
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.057,18*
€ 5.436,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.871,76*
€ 5.510,91*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.892,05*
€ 5.518,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.455,17*
€ 5.828,15*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.539,74*
€ 5.941,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.518,99*
€ 6.567,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.380,62*
€ 6.402,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.106,41*
€ 6.076,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.973,96*
€ 5.919,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.893,94*
€ 5.823,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.892,05*
€ 5.821,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.